PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2150-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851124310
Codice prodotto
PZZFM 2150-M2
Cod. produttore
FM 2150-M2
Produttore
PZZ
FM 2150-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


