PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 21C4 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FM 21C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067013
Codice prodotto
PZZFM 21C4
Cod. produttore
FM 21C4
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a leva asolata. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 3NC scatto lento. Apertura positiva: Sì