PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 254 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851023484
Codice prodotto
PZZFM 254
Cod. produttore
FM 254
Produttore
PZZ
FM 254. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Per leve girevoli. Azionatore:A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


