PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 569 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851024337
Codice prodotto
PZZFM 569
Cod. produttore
FM 569
Produttore
PZZ
FM 569. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


