AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 5C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FM 5C1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 5C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851067730

Codice prodotto

PZZFM 5C1

Cod. produttore

FM 5C1

Produttore

PZZ

FM 5C1. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva asolata a destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.