AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 902-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FM 902-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 902-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851347351

Codice prodotto

PZZFM 902-M2

Cod. produttore

FM 902-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì