PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 957 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851025686
Codice prodotto
PZZFM 957
Cod. produttore
FM 957
Produttore
PZZ
FM 957. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole lunga con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


