PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 996 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FM 996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851068096
Codice prodotto
PZZFM 996
Cod. produttore
FM 996
Produttore
PZZ
FM 996. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per cerniereGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.