AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 2179 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 2179

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 3

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 24 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851028076

Codice prodotto

PZZFP 2179

Cod. produttore

FP 2179

Produttore

PZZ

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

3

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

24 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì