AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 3378 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 3378

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 24 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851029318

Codice prodotto

PZZFP 3378

Cod. produttore

FP 3378

Produttore

PZZ

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

24 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì