PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1102-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 1102-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851093562
Codice prodotto
PZZFR 1102-M2
Cod. produttore
FR 1102-M2
Produttore
PZZ
FR 1102-M2. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (standard). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


