AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1110 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1110 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851032455

Codice prodotto

PZZFR 1110

Cod. produttore

FR 1110

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì