PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1193-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 1193-D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851129841
Codice prodotto
PZZFR 1193-D1
Cod. produttore
FR 1193-D1
Produttore
PZZ
FR 1193-D1. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


