AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1315 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1315

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1315 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851107085

Codice prodotto

PZZFR 1315

Cod. produttore

FR 1315

Produttore

PZZ

FR 1315. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.