AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1651-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1651-M1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1651-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851207167

Codice prodotto

PZZFR 1651-M1

Cod. produttore

FR 1651-M1

Produttore

PZZ

FR 1651-M1. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16).Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.