AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1654 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1654

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1654 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851033940

Codice prodotto

PZZFR 1654

Cod. produttore

FR 1654

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì