AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851033995

Codice prodotto

PZZFR 1656

Cod. produttore

FR 1656

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva:Sì