PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1896-A INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 1896-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851114786
Codice prodotto
PZZFR 1896-A
Cod. produttore
FR 1896-A
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati. Apertura positiva: Sì