AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 1896

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Albero cavo

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851066122

Codice prodotto

PZZFR 1896

Cod. produttore

FR 1896

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Albero cavo

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

30.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

84.7 mm

Lunghezza del sensore:

30.8 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata, IP67.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati.Apertura positiva: Sì.