PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2051 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 2051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851034350
Codice prodotto
PZZFR 2051
Cod. produttore
FR 2051
Produttore
PZZ
FR 2051. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale perleve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


