PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2093 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851086366
Codice prodotto
PZZFR 2093
Cod. produttore
FR 2093
Produttore
PZZ
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
30.8 mm
Altezza del sensore:
93 mm
Lunghezza del sensore:
30.8 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67



