PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2096 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851068102
Codice prodotto
PZZFR 2096
Cod. produttore
FR 2096
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. CARATTERISTICHE GENERALI: Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì