PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2096-L16M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 2096-L16M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Albero cavo
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851270895
Codice prodotto
PZZFR 2096-L16M1
Cod. produttore
FR 2096-L16M1
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Albero cavo
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
30.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
84.7 mm
Lunghezza del sensore:
30.8 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
4 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno



