PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 20C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067426
Codice prodotto
PZZFR 20C5
Cod. produttore
FR 20C5
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a leva asolata. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì