AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851034770

Codice prodotto

PZZFR 2102

Cod. produttore

FR 2102

Produttore

PZZ

FR 2102. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.