AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2193-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2193-D1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2193-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851089671

Codice prodotto

PZZFR 2193-D1

Cod. produttore

FR 2193-D1

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento