PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 2202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851035456
Codice prodotto
PZZFR 2202
Cod. produttore
FR 2202
Produttore
PZZ
FR 2202. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


