AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2230 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 2230

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2230 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851035630

Codice prodotto

PZZFR 2230

Cod. produttore

FR 2230

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì