PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 34C4 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 34C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067129
Codice prodotto
PZZFR 34C4
Cod. produttore
FR 34C4
Produttore
PZZ
FR 34C4. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: A leva asolata a destra (senza piega). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.