PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 507-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FR 507-W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851129124
Codice prodotto
PZZFR 507-W3
Cod. produttore
FR 507-W3
Produttore
PZZ
FR 507-K70. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Reset: reset simultaneo.


