AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 513-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FR 513-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 513-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851102110

Codice prodotto

PZZFR 513-M2

Cod. produttore

FR 513-M2

Produttore

PZZ

FR 513-M2. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.