AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 516 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 516 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851086472

Codice prodotto

PZZFR 516

Cod. produttore

FR 516

Produttore

PZZ

FR 516. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino in metallo con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.