AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 516-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FR 516-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 516-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851290633

Codice prodotto

PZZFR 516-M2

Cod. produttore

FR 516-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.