AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 533 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 533

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 533 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851037597

Codice prodotto

PZZFR 533

Cod. produttore

FR 533

Produttore

PZZ

FR 533. Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.