PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 538-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER - FR 538-W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851171536
Codice prodotto
PZZFR 538-W3
Cod. produttore
FR 538-W3
Produttore
PZZ
FR 538-W3. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Reset: reset simultaneo.


