AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 569-L35 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 569-L35

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 569-L35 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851135088

Codice prodotto

PZZFR 569-L35

Cod. produttore

FR 569-L35

Produttore

PZZ

FR 569-L35. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Azionatore regolabile con rotella in tecnopolimero.