AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 615-V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 615-V9

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 615-V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851214431

Codice prodotto

PZZFR 615-V9

Cod. produttore

FR 615-V9

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.