PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 630-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 630-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851079627
Codice prodotto
PZZFR 630-M2
Cod. produttore
FR 630-M2
Produttore
PZZ
FR 630-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


