PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 692-D7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 692-D7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851039508
Codice prodotto
PZZFR 692-D7
Cod. produttore
FR 692-D7
Produttore
PZZ
FR 692-D7. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in una direzione. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


