AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 693-K70

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851100000

Codice prodotto

PZZFR 693-K70

Cod. produttore

FR 693-K70

Produttore

PZZ

FR 693-k70. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati: Connettore plastico M12 a 4 poli.