PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 702 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851039805
Codice prodotto
PZZFR 702
Cod. produttore
FR 702
Produttore
PZZ
FR 702. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


