PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 715 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851039997
Codice prodotto
PZZFR 715
Cod. produttore
FR 715
Produttore
PZZ
FR 715. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


