AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 7A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 7A1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 7A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851040504

Codice prodotto

PZZFR 7A1

Cod. produttore

FR 7A1

Produttore

PZZ

FR 7A1. Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.