PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 902 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040580
Codice prodotto
PZZFR 902
Cod. produttore
FR 902
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.