PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 917 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040795
Codice prodotto
PZZFR 917
Cod. produttore
FR 917
Produttore
PZZ
FR 917. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A pistoncino inox con rotella in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


