AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 930 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 930

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 930 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851040801

Codice prodotto

PZZFR 930

Cod. produttore

FR 930

Produttore

PZZ

FR 930. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.