PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 933 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040856
Codice prodotto
PZZFR 933
Cod. produttore
FR 933
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento.