PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 992-D7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851041259
Codice prodotto
PZZFR 992-D7
Cod. produttore
FR 992-D7
Produttore
PZZ
FR 992-D7. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in una direzione. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.