AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 996-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 996-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 996-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851080814

Codice prodotto

PZZFR 996-M2

Cod. produttore

FR 996-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento.