AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 9C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 9C2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 9C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851066474

Codice prodotto

PZZFR 9C2

Cod. produttore

FR 9C2

Produttore

PZZ

FR 9C2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva asolata dritta. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.